高精度サーミスタ(20kΩ±1%)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68788006 品番203AT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

高精度サーミスタです。
許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。

その他【B定数】4013K±1% 使用温度範囲(℃)-50〜+110 抵抗値20kΩ±1%(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 熱時定数(25℃)15s(静止空気中) 熱放散定数(mW/℃)2/25℃ パッケージサーミスタラジアル2 定格電力(mW)10(25℃)
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする