結束バンド 630mm x 5 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68788066 品番111-94240 MLT24SS5-SS316-ML
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

MLT ステンレススチールケーブルタイ
リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。
特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています

仕様●長さ:630mm●幅:5 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SS5●引張強度:420N●最大バンドル直径:180mm●コード番号:705-6445 アズワン品番65-7478-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする