結束バンドベース 長さ 28mm 幅 28 mm 白 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68788118 品番151-02246
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは 28 mm、幅は 28 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル

仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.6mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1569 アズワン品番65-7393-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする