画像準備中

保護メガネ 1001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68790097 品番1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルなデザインです。
暗所作業用です。

仕様Y2 質量(g)35 寸法(幅W×高さH)(mm)138×46 フレームアセテート レンズプラスチックY2(金茶)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする