ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース
ヤマダコーポレーションの リチウムグリース
食品産業用フードルブNo.2ミニ 5本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5本)
注文コード
68790674
品番
FDL-FF5
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐熱・耐水・耐酸性。
食品生産・保管等の産業機械のベアリング摺動部等。
仕様
●分類:食品産業機械用グリース●種類:アルミ、コンプレックス●番手:No.2●ちょう度:265〜295●使用温度範囲(℃):-20〜180●容量(g):400●入数:5本/1ケース
アズワン品番
65-9609-21
危険物の類別
非危険物