電源ケーブル 63 V 12 A 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68790690 品番1414907
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル

仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905 アズワン品番65-7429-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする