シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの デスク・テーブル
シュナイダーエレクトリックの ワークデスク・簡易テーブル
シュナイダーエレクトリックの 昇降デスク・スタンディングデスク
配線ダクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68790988
品番
KSA630ED4306
参考基準価格(税別)
¥531,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長6 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様
●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0482
アズワン品番
65-7380-25