材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)0.6
色黒
寸法径Φ65 長135 吊高55mm
電圧(V)AC100
消費電力(W)14
取付場所天井付・壁付兼用
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光源寿命40000時間
容量(VA)23
クラス1200クラス
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1020
調光の可否調光(位相/逆位相調光)
従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当