LED交換不可
首振片側のみ75・回転360°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。