DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
41
注文コード
68791680
品番
LZS-9129ABW2
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質
本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)
1.4
色
黒
寸法
径Φ98 長139 吊高62mm
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
41
取付場所
ダクト取付専用
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
光源寿命
40000時間
容量(VA)
43
クラス
4000クラス
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4600
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当