LZS-9129NWW2 LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 68791768

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色消費電力(W)41注文コード68791768品番LZS-9129NWW2
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.4白(ホワイト93)寸法径Φ98 長139 吊高62mm電圧(V)AC100消費電力(W)41取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)114.6光源寿命40000時間容量(VA)43クラス4000クラス光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4700調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする