フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791794 品番SNC-125
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Festo プッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズが 17 mm の構造でプッシュ動作圧力は、0.95 → 7 バールまでの使用温度範囲で維持されます。周囲温度: -25 → 70 ℃ ハウジング材質に POM を使用

仕様●メーカーシリーズ:SNC●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2656 アズワン品番65-8037-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする