LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)41 注文コード68791795 品番LZS-9129YBW2
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は光色・消費電力など36種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)1.4 寸法径Φ98 長139 吊高62mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)41 取付場所ダクト取付専用 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.5 光源寿命40000時間 容量(VA)43 クラス4000クラス 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4450 調光の可否非調光 従来光源CDM-T70W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする