材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)1.5
色白(ホワイト93)
寸法径Φ98 長139 吊高72mm
電圧(V)AC100
消費電力(W)41
取付場所ダクト取付専用
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間
容量(VA)43
クラス4000クラス
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4400
調光の可否調光(無線調光)
従来光源CDM-T70W相当