ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791934 品番FTSH-105-04-F-DH
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930 アズワン品番65-7676-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする