ピンヘッダ 2.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68792038 品番MMT-102-01-S-SH
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

1Samtec MMT シリーズは、水平表面実装 Terminal です。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。用途: 1列 / 2列最大72ピン コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト

仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0455 アズワン品番65-7557-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする