ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68792117 品番TMMH-110-01-F-D
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

Samtec TMMH シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2921 アズワン品番65-7678-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする