SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 20極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68792266
品番
IPL1-110-02-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423
アズワン品番
65-7605-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表