ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード68792467 品番FTSH-110-01-L-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1493 アズワン品番65-7625-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする