ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード68792528 品番TMM-106-01-T-S-SM
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2882 アズワン品番65-7675-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする