ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード68792546 品番TSM-136-01-S-SH
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6487 アズワン品番65-7683-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする