ヘッダ 6極 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 注文コード68792659 品番TSM-103-04-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1993 アズワン品番65-7612-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする