ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(475個) 注文コード68792668 品番TFM-104-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Samtec TFM シリーズは、1 列に 4 ポジション、2 リードスタイルを用意しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1868 アズワン品番65-7597-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする