プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3120 注文コード68792966 品番3SU1000-3AB11-0AQ0
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3120 アズワン品番65-7832-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする