モニタリングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68793027 品番3UG4622-1AA30
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1311 アズワン品番65-8056-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする