ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68793115 品番L1HX-3070200000000
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0846 アズワン品番65-7240-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする