曜日別特売
192991-0055 ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 ITT CANNON 68793456

ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68793456品番192991-0055
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166アズワン品番65-7782-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする