坂詰製作所
坂詰製作所の 足場周辺機器
坂詰製作所の グロメット、ゴム足
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68793849
品番
SV-56
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
穴あきゴムブッシング
配線接続用ゴムブッシング
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:50mm●材質:ナチュラル ゴム●コード番号:426-0492
アズワン品番
65-7420-58