LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68793895 品番 LZS-9126LWN5
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%〜100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
受注生産品
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

仕様受注生産品 材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)0.5 白(ホワイト93) 取付ダクト取付専用 寸法径Φ62 長89 吊高62mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光源寿命40000時間 容量(VA)27 クラス1200クラス 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1210 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする