仕様●入数:1トレイ(33個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MULTI-BEAM XLE●コード番号:217-5389 アズワン品番65-7504-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする