仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.6色黒取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)9.8時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光源寿命40000時間容量(VA)18クラス800クラス光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)950調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W65W相当