ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68794470 品番281-622/281-417
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヒューズ端子
DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。
特長と利点
5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863 アズワン品番65-7502-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする