近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68794479 品番NEB3-8GM40-E2-V3
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831 アズワン品番65-7300-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする