配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68794829 品番632-01070 HV2107-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HV2107 ねじれ防止グロメット

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:76mm●コード番号:187-9633 アズワン品番65-7465-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする