材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.6色黒寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)13取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光源寿命40000時間容量(VA)24クラス1200クラス光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1310調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当