材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149
質量(kg)0.7
色黒
電圧(V)AC100
消費電力(W)15
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)70.6
光源寿命40000時間
容量(VA)22
配光角度(°)18
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)1/2:19
演色指数(Ra)98
定格光束(Lm)1060
調光の可否調光(位相/逆位相調光)
従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当