LZS-9143NBW5 LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 68795819

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
配光角度(°)30
内容量1台注文コード68795819品番LZS-9143NBW5
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra98(クラス3)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)76光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)30光色白色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:31演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1140調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする