LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68795889 品番LZS-9143YWM5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LED交換不可
首振下方方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%〜100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra98(クラス3)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)18 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:19 演色指数(Ra)98 定格光束(Lm)1000 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする