材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7色白電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)Q+3000エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)17光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:17演色指数(Ra)96定格光束(Lm)820調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当