LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68796056 品番 LZS-9143NBM9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(5%〜100%)
調光器併用不可
Ra98(クラス3)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 容量(VA)22 配光角度(°)18 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:19 演色指数(Ra)98 定格光束(Lm)1060 調光の可否個別調光 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする