材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)1.4
色黒
寸法径Φ98 長139 吊高62mm
電圧(V)AC100
消費電力(W)30
取付場所ダクト取付専用
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)114
光源寿命40000時間
容量(VA)32
クラス3000クラス
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3420
調光の可否非調光
従来光源CDM-T70W相当