LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)30 光束(Lm)2030 注文コード68796458 品番LZS-9131FBW8
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は配光角度・光束など17種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
首振90°・回転360°
制御レンズ付
調光機能付(5%〜100%)
調色機能付(6500K〜2700K)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96〜Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)0.8 寸法径Φ75 長111 吊高72mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)26 取付場所ダクト取付専用 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 器具・セットセット品 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)78 容量(VA)35 光束(Lm)2030 クラス2000クラス 配光角度(°)30 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:30 演色指数(Ra)96〜93 調光の可否調光(無線調光) 従来光源CDM-T35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする