LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68796695 品番 LZS-9144FBW8
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

LED交換不可
首振下方210°上方30°・回転360°
ガラスパネル付
調光機能付(5%〜100%)
調色機能付(Azure色〜2700K)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色での値です。
Ra93
/反射板:アルミ 鏡面
近接限度距離:0.1m
ガラスパネル付
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134 質量(kg)0.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)26 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65 光源寿命40000時間 容量(VA)29 クラス2000クラス 配光角度(°)35 光色Azure色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:40 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1690 調光の可否調光(無線調光) 従来光源CDM-T35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする