材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134
質量(kg)0.8
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100
消費電力(W)26
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)59.2
光源寿命40000時間
容量(VA)29
クラス2000クラス
配光角度(°)45
光色Azure色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)1/2:57
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1540
調光の可否調光(無線調光)
従来光源CDM-T35W相当