曜日別特売
LZS-9144FWW8 LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 68796729

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
白(ホワイト93)
配光角度(°)35
内容量1台注文コード68796729品番LZS-9144FWW8
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

LED交換不可
首振下方210°上方30°・回転360°
ガラスパネル付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(Azure色~2700K)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色での値です。
Ra93
/反射板:アルミ 鏡面
近接限度距離:0.1m
ガラスパネル付
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134質量(kg)0.8白(ホワイト93)電圧(V)AC100消費電力(W)26時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間容量(VA)29クラス2000クラス配光角度(°)35光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:40演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1690調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする