材質本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)1.5
色白(ホワイト93)
寸法径Φ98 長139 吊高72mm
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
取付場所ダクト取付専用
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V
器具・セットセット品
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.7
容量(VA)35
光束(Lm)3050
クラス3000クラス
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)1/2:31
演色指数(Ra)96〜93
調光の可否調光(無線調光)
従来光源CDM-T70W相当