LZT-93841NB LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 68797036

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
内容量1台注文コード68797036品番LZT-93841NB
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

LED交換不可
ロータリースイッチ付(入切)
コード1.8m付
差込プラグ付
個別調光ボリューム付
灯具・アーム可動
クランプ取付可能板厚25~50mm
AC100V専用
光源寿命20,000時間
調光可能範囲20%~100%
調光器併用不可
Ra92(クラス2)
本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス
近接限度距離:0.15m

質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)8.2ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)24.3容量(VA)22配光角度(°)65光色白色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:108演色指数(Ra)92定格光束(Lm)200調光の可否位相調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする