LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68797061 品番 LZT-93841YB
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

LED交換不可
ロータリースイッチ付(入切)
コード1.8m付
差込プラグ付
個別調光ボリューム付
灯具・アーム可動
クランプ取付可能板厚25〜50mm
AC100V専用
光源寿命20,000時間
調光可能範囲20%〜100%
調光器併用不可
Ra92(クラス2)
本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス
近接限度距離:0.15m

質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.2 ランプ内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)26.8 光源寿命20000時間 容量(VA)22 配光角度(°)65 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:108 演色指数(Ra)92 定格光束(Lm)220 調光の可否位相調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする