LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68797237 品番 LZS-92645YBVF
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
フォーカス機構付
トリミングカッター内蔵
制御レンズ付
ゴボ取付可能
光源寿命40,000時間
調光可能(1%〜100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra96(クラス3)
本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

質量(kg)1.1 寸法径Φ72 長258 吊高149mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 器具・セットセット品 色温度(K)Q+3000 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000時間 容量(VA)22 光束(Lm)530 配光角度(°)21 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源マルチレイアPRO90W相当 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする