omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68798356
品番
V430-F000W50C-SWX
参考基準価格(税別)
¥624,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
仕様
●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:150mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:2592 X 1944●コード番号:214-7966
アズワン品番
65-7269-21